Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe E27 827 TForceCore #26779400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-17069065
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     26779400
EAN/GTIN:
     8720169267794
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED-Lampe E27 827 TForceCore #26779400

Die TrueForce Core LED Familie bietet den idealen Ersatz für eine Vielzahl von Entladungslampen. Jede Lampe kann direkt an 230V betrieben werden. Der Kolben jeder TrueForce Core besteht vollständig aus Glas, wie bei einer herkömmlichen Entladungslampe. Durch ihren Ausstrahlwinkel von 300° und der Schutzklasse IP65 (wasserdicht) sind sie geeignet für die Innen- und Außenbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
127 mA
Leistungsfaktor:
0,5
Lampenleistung:
18 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
2600 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2600 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 13,04*
€ 17,23*
20 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 14,42*
€ 18,89*
1
€ 5,95*
ab € 13,91*
€ 19,79*
Lager 3517
6
€ 5,00*
ab € 16,12834*
€ 20,88834*
6
Frei Haus
ab € 16,765*
€ 21,615*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 20,88834*
€ 24,85712
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48834*
€ 23,19112
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02834*
€ 22,64372
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12834*
€ 19,19272
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 125,33004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
29929000
ab € 22,76*
Ähnlich
Philips
29933700
ab € 22,63*
Ähnlich
Philips
29927600
ab € 23,48*
Ähnlich
Philips
29931300
ab € 22,70*
Ähnlich
Philips
75027500
ab € 10,30*
Ähnlich
Philips
75031200
ab € 12,77*
Ähnlich
Philips
75035000
ab € 18,19*
Ähnlich
Philips
75025100
ab € 10,57*
Ähnlich
Philips
75029900
ab € 12,80*
Ähnlich
Philips
75033600
ab € 18,10*
Ähnlich
Philips
26777000
ab € 11,24*
Ähnlich
Philips
26781700
ab € 19,38*
Ähnlich
Philips
26783100
ab € 24,38*
Ähnlich
Philips
26785500
ab € 24,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.