| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-C849D67 Herst.-Nr.: 40071354506 EAN/GTIN: 4012539328766 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Piktogramm Rettungsweg GuideLed Acrylglasplatte Doppelseitig GUIDELED20MPR/BLISO7010 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Acrylglasplatte | Bedeutung des Piktogramms: | Rettungsweg | Breite: | 134 mm | Doppelseitig: | ja | Erkennungsweite: | 20 m | Länge: | 226 mm | Materialstärke: | 12 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Piktogrammscheibe, Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, ceag notlichtsysteme piktogrammscheibe 2-seitig, ceag notlichtsysteme piktogrammscheibe, fluchtwegleuchte, Aufkleber, Aufzug-Hinweis, Ausgang-Hinweis, Displayscheibe, Einlegeblatt/-platte, Hinweismotiv, Hinweisschild, Informationsschild, Info-Silikatglas, Infoträger, Motiv für Hinweisleuchte, Motiv für Notleuchte, Motiv für Up-/Downlight, Motivscheibe, Notausgang, Piktogramm, Piktogramm für Hinweisleuchte, Piktogramm für Not-/Hinweisleuchte, Piktogramm für Notleuchte, Plexiglasplatte, Rettungsweg, Telefonschild, Toiletten-Hinweis, Zubehör für Hinweisleuchte, Zubehör für Notleuchte, Zubehör für Up-/Downlight |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 262 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 96,98* | € 117,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 97,62* | € 118,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 29 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 101,38* | € 122,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 41 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 102,46* | € 124,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 102,21* | € 124,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 262 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 262 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 262 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|