Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogrammscheibe 2-seitig LED PR/BL 40071354506


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogrammscheibe 2-seitig LED PR/BL 40071354506
Piktogrammscheibe 2-seitig LED PR/BL 40071354506
Artikel-Nr.:
     3517A-58855976
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071354506
EAN/GTIN:
     4012539328766
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe

Piktogrammscheibe 2-seitig LED PR/BL 40071354506

Zubehör für Leuchtentyp GuideLed 10x21 bis 10x24: Piktogrammscheibe, Pfeil rechts/blind gem. ISO 7010, inkl. LEDs. Ausführung: sonstige Bedeutung des Piktogramms: Rettungsweg Doppelseitig: Ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
sonstige
Doppelseitig:
ja
Länge:
225 mm
Breite:
135 mm
Materialstärke:
12 mm
Erkennungsweite:
20 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 96,98*
€ 117,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,62*
€ 118,74*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 101,38*
€ 122,66*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 102,46*
€ 124,60*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 102,21*
€ 124,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,37*
€ 146,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,70*
€ 141,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.