Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm Rettungsweg GuideLed Einlegeblatt nach unten GUIDELED30MPUISO7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogrammscheibe 1-seitig LED PU 30m 40071354532
Piktogrammscheibe 1-seitig LED PU 30m 40071354532
Artikel-Nr.:
     262-C849D76
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071354532
EAN/GTIN:
     4012539328872
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Piktogramm Rettungsweg GuideLed Einlegeblatt nach unten GUIDELED30MPUISO7010
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Breite:
184 mm
Erkennungsweite:
30 m
Länge:
326 mm
Materialstärke:
12 mm
Richtung:
nach unten
Weitere Suchbegriffe: Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Piktogrammscheibe, ceag notlichtsysteme piktogrammscheibe, piktogrammscheibe pu, fluchtwegleuchte, Aufkleber, Aufzug-Hinweis, Ausgang-Hinweis, Displayscheibe, Einlegeblatt/-platte, Hinweismotiv, Hinweisschild, Informationsschild, Info-Silikatglas, Infoträger, Motiv für Hinweisleuchte, Motiv für Notleuchte, Motiv für Up-/Downlight, Motivscheibe, Notausgang, Piktogramm, Piktogramm für Hinweisleuchte, Piktogramm für Not-/Hinweisleuchte, Piktogramm für Notleuchte, Plexiglasplatte, Rettungsweg, Telefonschild, Toiletten-Hinweis, Zubehör für Hinweisleuchte, Zubehör für Notleuchte, Zubehör für Up-/Downlight
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 105,42*
€ 127,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,81*
€ 128,65*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 111,62*
€ 135,30*
€ 5,46*
ab € 111,49*
€ 135,33*
Frei Haus
ab € 117,03*
€ 140,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,48*
€ 151,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,69*
€ 150,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,15*
€ 145,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,87*
€ 140,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.