Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogrammscheibe 1-seitig LED PU 30m 40071354532


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogrammscheibe 1-seitig LED PU 30m 40071354532
Piktogrammscheibe 1-seitig LED PU 30m 40071354532
Artikel-Nr.:
     3517I-18855962
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071354532
EAN/GTIN:
     4012539328872
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe

Piktogrammscheibe 1-seitig LED PU 30m 40071354532

Zubehör für Leuchtentyp GuideLed 11x11 / 11x12: Piktogrammscheibe, Pfeil unten gem. ISO 7010, inkl. LEDs. Ausführung: sonstige Bedeutung des Piktogramms: Rettungsweg Doppelseitig: Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
nach unten
Doppelseitig:
nein
Länge:
325 mm
Breite:
185 mm
Materialstärke:
12 mm
Erkennungsweite:
30 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 104,68*
€ 127,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,33*
€ 128,62*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,04*
€ 135,16*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 112,28*
€ 135,19*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 112,98*
€ 140,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,19*
€ 160,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,54*
€ 158,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,61*
€ 153,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,24*
€ 146,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.