Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter ind DC Ø30x50mm 22mm Steck-M12 PNP 10-30V n.bündig 100Hz Zyl IIB3022-APKG/US-104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C890H70
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IIS247
EAN/GTIN:
     4021179276702
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Näherungsschalter ind DC Ø30x50mm 22mm Steck-M12 PNP 10-30V n.bündig 100Hz Zyl IIB3022-APKG/US-104
Weitere Informationen:
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 - 30 V
Breite des Sensors:
0 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Höhe des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
50 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schaltabstand:
22 mm
Schaltfrequenz:
100 Hz
Spannungsart:
DC
Versorgungsspannung:
10 - 30 V
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,99*
ab € 46,07*
€ 57,64*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,10*
€ 63,09*
€ 5,46*
ab € 51,04*
€ 64,33*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 51,65*
€ 64,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 60,13*
€ 73,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,27*
Zubehör
ifm electronic
E10077
ab € 2,37*
Zubehör
ifm electronic
E10737
ab € 3,86*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 15,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.