Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativventilator YSTAD 230V R037-06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design Standventilator oszillierend in Chrom 3 Stufen, Höhe 87-126cm Ø 44cm
Design Standventilator oszillierend in Chrom 3 Stufen, Höhe 87-126cm Ø 44cm
Design Standventilator oszillierend in Chrom 3 Stufen, Höhe 87-126cm Ø 44cm
Design Standventilator oszillierend in Chrom 3 Stufen, Höhe 87-126cm Ø 44cm
Design Standventilator oszillierend in Chrom 3 Stufen, Höhe 87-126cm Ø 44cm
Design Standventilator oszillierend in Chrom 3 Stufen, Höhe 87-126cm Ø 44cm
Design Standventilator oszillierend in Chrom 3 Stufen, Höhe 87-126cm Ø 44cm
Design Standventilator oszillierend in Chrom 3 Stufen, Höhe 87-126cm Ø 44cm
Design Standventilator oszillierend in Chrom 3 Stufen, Höhe 87-126cm Ø 44cm
Design Standventilator oszillierend in Chrom 3 Stufen, Höhe 87-126cm Ø 44cm
Artikel-Nr.:
     262-C919J74
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R037-06
EAN/GTIN:
     4017807456837
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
standventilator 50w 3stufen
stand ventilator
Stativventilator YSTAD 230V R037-06
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 - 230 V
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Art der Drehzahlregelung:
Stufen
Ausführung:
Stativ
Breite:
440 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Farbe:
Chrom
Frequenz:
50 Hz
Höhe:
870 - 1260 mm
Korbgröße:
440 mm
Oszillation:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
440 mm
Tragbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: standventilator 50w
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 64,48*
€ 83,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 77,31*
€ 98,75*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,36*
€ 109,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO8132
ab € 54,49*
Ähnlich
Tristar
VE-5951
ab € 56,63*
Ähnlich
Tristar
VE-5952
ab € 39,17*
Ähnlich
Tristar
VE-5971
ab € 56,71*
Ähnlich
Tristar
VE-5975
ab € 72,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.