Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten 35qmm 5f Kst 225x295x122mm AP 12einf IP66 hfr DK3535G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-C921J56
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000018
EAN/GTIN:
     4012591125105
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Klemmenkasten 35qmm 5f Kst 225x295x122mm AP 12einf IP66 hfr DK3535G
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
5
Anzahl der Einführungen:
12
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Breite:
295 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-25 - 40 °C
Farbe:
grau
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
225 mm
Max. Leiterquerschnitt:
35 mm²
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Plombierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
122 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,22*
€ 67,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,76*
€ 67,87*
1 Tag
1
€ 4,98*
ab € 54,66*
€ 68,97*
€ 5,00*
ab € 54,85*
€ 69,16*
3 Tage
17
€ 4,95*
ab € 55,27*
€ 69,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
4012591122814
ab € 1,50*
Zubehör
Hensel
62000235
ab € 1,94*
Zubehör
Hensel
4012591132950
ab € 26,74*
Zubehör
Hensel
DK BZ 5
ab € 3,85*
Zubehör
Hensel
36001004
ab € 15,53*
Zubehör
Hensel
36001081
ab € 3,86*
Zubehör
Hensel
36001082
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.