Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten 16-35qmm 3phasig DK 3535 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabzweigkasten 16-35qmm 3phasig DK 3535 G
Kabelabzweigkasten 16-35qmm 3phasig DK 3535 G
Artikel-Nr.:
     3517A-55190173
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000018
EAN/GTIN:
     4012591125105
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Kabelabzweigkasten 16-35qmm 3phasig DK 3535 G

Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast. Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder die geschützte Installation im Freien. Mit Außenlaschen zur Befestigung und Deckelbefestigung über Schnellverschlüsse. Mit innovativer Klemmentechnik bis 35 mm², 5-polig. Kabeleinführung über metrische Vorprägungen in Gehäusewänden und Boden. Beigefügte Einsteckstutzen in Schutzart IP 55.
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
35 mm²
Bestückung:
Schraubklemme
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
ja
Länge:
295 mm
Breite:
225 mm
Tiefe:
122 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,98*
ab € 50,67*
€ 64,38*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,18*
€ 66,99*
€ 5,95*
ab € 53,51*
€ 67,65*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 54,39*
€ 68,82*
3 Tage
22
€ 4,95*
ab € 55,02*
€ 69,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,21*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
4012591122814
ab € 1,49*
Zubehör
Hensel
62000235
ab € 1,93*
Zubehör
Hensel
4012591102816
ab € 15,49*
Zubehör
Hensel
4012591132950
ab € 26,79*
Zubehör
Hensel
DK BZ 5
ab € 3,81*
Zubehör
Hensel
3600189
ab € 2,03*
Zubehör
Hensel
36001082
ab € 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.