Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungskamera 1080MP Decke Farbe innen ws CCTV Ø112x87mm IND2403


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C937A65
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     25903
EAN/GTIN:
     4015162259032
Suchbegriffe:
Domekamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Überwachungskamera 1080MP Decke Farbe innen ws CCTV Ø112x87mm IND2403
Weitere Informationen:
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2.2
Ausführung:
Standard (fest)
Bildauflösung:
1080
Bildsystem:
CCTV
Breite:
0 mm mm
Brennweitengröße:
2.8 - 12 mm
Durchmesser:
112 mm
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Einsatzgebiet:
innen
Farbe:
weiß
Farbtiefe:
8 Bit
Horizontaler Blickwinkel:
35 - 104 °
Höhe:
87 mm mm
Leistungsaufnahme:
1.5 W
Mit Objektiv:
ja
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Montageart:
Decke
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Spannungsart:
DC
Tiefe:
0 mm mm
Versorgungsspannung:
12 - 12 V
Vertikaler Blickwinkel:
20 - 59 °
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, indexa farbkamera, smarthome kamera, indexa domekamera, Außenkamera, Camera, Color-Kameramodul, Einbaumodul, Einmodulkamera, Externe Kamera, Farb-Kamera, Kamera, Kamera für Überwachungssystem, S/W-Kameramodul, Türstation, Verstellbares Kameramodul, Videokamera, Video-Türstation, Zusatzkamera
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 80,67*
€ 102,34*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,49*
€ 103,37*
€ 5,46*
ab € 82,88*
€ 105,07*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,26*
€ 107,83*
Frei Haus
ab € 86,28*
€ 108,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Indexa
32163
ab € 54,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.