| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517B-86763738 Herst.-Nr.: 25903 EAN/GTIN: 4015162259032 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vario-Kuppelkamera AHD 1080p, 2,8-11mm IND2403 AHD Full HD Kuppelkamera mit Vario-Objektiv, zur Decken- oder Wandmontage, mit 1/2,9 Zoll 2,2MP Sony CMOS Sensor, Auflösung 1920 x 1080p (Full HD), mind. Beleuchtung 0,1 Lux (Farbe) / 0,001 Lux (s/w). Inkl. manuell einstellbarem 2,8-12mm Vario-Objektiv (horizontaler Erfassungswinkel 104-35°). DWDR-Funktion. Einstellungen über OSD-Bildschirmmenü, auch über das Koax-Kabel vom passenden DVR aus. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Standard (fest) | Montageart: | Wand/Decke | Einsatzgebiet: | innen | Übertragung: | sonstige | Power over Ethernet (PoE): | ohne | Bildsystem: | sonstige | Eigenschaft Bildsystem: | Farbe | Farbtiefe: | 8 Bit | Brennweitengröße: | 2,8..12 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 80,67* | € 102,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 37 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 81,49* | € 103,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 82,88* | € 105,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 85,26* | € 107,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 86,28* | € 108,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|