Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDEXA IND2403 Vario- IND2403 Kuppelkamera 2,8-12mm AHD 1080p 25903


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDEXA IND2403 Vario- IND2403 Kuppelkamera 2,8-12mm AHD 1080p 25903
INDEXA IND2403 Vario- IND2403 Kuppelkamera 2,8-12mm AHD 1080p 25903
Artikel-Nr.:
     4981-4753328
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     25903
EAN/GTIN:
     4015162259032
Suchbegriffe:
Domekamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Vario-Kuppelkamera 2,8-11 mm AHD 1080 p Mit 2,2 MP Sony CMOS Sensor, Auflösung:1920x1080. 0,1 Lux (Farbe)/0,001 Lux (s/w). Inkl. 2,8-12 mm Vario-Objektiv (horizontaler Erfassungswinkel 102o-37o). DWDR-Funktion. Einstellungen über OSD-Bildschirmmenü. Für den Einsatz mit Infrarotstrahler nicht geeignet. Betriebsspannung:12 V DC, 145 mA. Für Wand- oder Deckenmontage mit 80 cm Anschlusskabel mit BNC (AHD) und 12 V Buchsen. Abmessungen: 112x87 mm.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 80,67*
€ 102,34*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,49*
€ 103,37*
€ 5,46*
ab € 82,88*
€ 105,07*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,26*
€ 107,83*
Frei Haus
ab € 86,28*
€ 108,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,83*
€ 128,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Indexa
32163
ab € 54,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.