Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulträger 6Ports Wandmont RAL9010 110x85x43,63mm 130861-0602KE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     262-C949B46
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130861-0602KE
EAN/GTIN:
     4251122184215
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Modulträger 6Ports Wandmont RAL9010 110x85x43,63mm 130861-0602KE
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Breite:
85 mm mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
6
Höhe:
110 mm mm
Montageart:
Wandmontage
RAL-Nummer:
9010
Tiefe:
43.63 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Aufputzgehäuse, Gehäuse AP, 19 zoll modulträger btr, 19 zoll modulträger, aufputzgehäuse weiß, 19 Zoll-Leiste, 19 Zoll-Panel, 19 Zoll-Patch-Panel, 19 Zoll-Rangierfeld, 19 Zoll-Telefon-Patchpanel, 19 Zoll-Verteiler, 19 Zoll-Verteilerpanel, Categorie 5-Patchpanel, Categorie 6-Patchpanel, Categorie 7-Patchfeld, ISDN-Panel, ISDN-Patchpanel, Kategorie 3 Patchpanel, Kategorie 5-Patchpanel, Kategorie 7-Patchfeld, Kupfer Patchpanel, Modularer Verteiler, Panel, Patchfeld, Patchpanel, Patchpanel Kit, Patch-Verteiler, Rangierfeld, Rangierpanel, Rangierverteiler, RJ45-Kleinverteiler, RJ45-Modular-Patchverteiler, Telefon-Patchpanel, Verteiler für Verkabelungssysteme, Verteiler Panel, Verteilerfeld, Wandverteiler
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,68*
€ 27,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,29*
€ 28,46*
€ 5,46*
ab € 21,94*
€ 29,20*
Frei Haus
ab € 22,30*
€ 29,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,79*
€ 35,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130861-MSK-E
ab € 10,18*
Zubehör
Metz Connect
130910KI
ab € 3,89*
Zubehör
Metz Connect
130B21-Z
ab € 4,7625*
Zubehör
Metz Connect
15091071-I
ab € 4,781*
Zubehör
BTR METZ CONNECT
130898-0103KI
ab € 4,71*
Zubehör
Metz Connect
130A08-I-B1
ab € 1,23*
Zubehör
Metz Connect
130898-0029KI
ab € 13,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.