Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandsschelle 1f Ø17mm geschl ST hfr f.Brandschutzber ASG73217G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 14-17mm Stahl galvanisch verzinkt
Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 14-17mm Stahl galvanisch verzinkt
Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 14-17mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     262-C949F66
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1362417
EAN/GTIN:
     4012196599646
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Abstandsschelle 1f Ø17mm geschl ST hfr f.Brandschutzber ASG73217G
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Durchmesser:
14 - 17 mm
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
ja
Nenndurchmesser:
17 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Gelenkbolzenschellen, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, abstandsschelle 14-17, kabel organizer, kabelbefestigung obo, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 0,9152*
€ 1,3052*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,8175*
€ 1,3175*
8 Tage
370
1
€ 6,95*
ab € 0,8176*
€ 1,3176*
3 Tage
205
1
€ 6,40*
ab € 0,81798*
€ 1,31798*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,8542*
€ 1,3742*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3742*
€ 1,6353
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2242*
€ 1,4568
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1042*
€ 1,314
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0742*
€ 1,2783
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0242*
€ 1,2188
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8542*
€ 1,0165
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.