Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ableiter vormont.Ge DC 1000VDC 4kV 3p Netzform DC opt PVG-C1000S100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Generatoranschlusskasten 1x1 PV-String auf 1 WR-MPP+MC4 1000V DC lichtgrau RAL 7035
Generatoranschlusskasten 1x1 PV-String auf 1 WR-MPP+MC4 1000V DC lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     262-C949G66
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5088554
EAN/GTIN:
     4012196816095
Suchbegriffe:
Freischaltgehäuse
Generatoranschlusskasten
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Kombi-Ableiter vormont.Ge DC 1000VDC 4kV 3p Netzform DC opt PVG-C1000S100
Weitere Informationen:
Höchste Dauerspannung DC:
1000 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. PV-Spannung:
1000 V
Montageart:
vormontiert im Gehäuse
Nennspannung DC:
1000 V V
Netzform DC:
ja
Netzform sonstige:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP66
Schutzpegel:
4 kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Weitere Suchbegriffe: Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, blitzstromableiter obo, klingeltrafo, blitzstromableiter 3polig, BC - Ableiter, BC Kombination, Blitz-/Überspannungsschutz-Gerät, Grobschutz, Klasse BC Ableiter, Kombi-Ableiter, Kombi-Ableiter für Energietechnik, Kombi-Ableiter für inneren Blitzschutz, Mittelschutz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,37*
€ 129,75*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 115,04*
€ 138,59*
€ 5,46*
ab € 115,27*
€ 138,78*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 117,76*
€ 140,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 144,37*
€ 172,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,08*
€ 204,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,82*
€ 200,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,02*
€ 193,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,26*
€ 190,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,37*
€ 171,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.