Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D001I57 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4058075570955 |
| |
|
| | |
| Nachtlicht Orientierungsl ws m.LM SMART+ZBNIGHTLIGHTPLUGEU Weitere Informationen: | | Design: | Orientierungsleuchte | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Gehäusefarbe: | weiß | Lampenleistung: | 0 - 0 W | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Lichtfarbe: | weiß | Mit Leuchtmittel: | ja | Mit Steckdose: | ja | Nennspannung: | 230 - 230 V | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 20,00* | € 20,00* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,00* | € 24,87* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,82* | € 26,10* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,35* | € 26,75* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 21,53* | € 29,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|