Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Videoüberwachung Farbe 2Cam WR100SETB22TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Indexa WR100 SET B2 2TB Videoüberwachungskit Verkabelt & Kabellos 4 Kanäle
Indexa WR100 SET B2 2TB Videoüberwachungskit Verkabelt & Kabellos 4 Kanäle
Artikel-Nr.:
     262-D055J31
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     26605
EAN/GTIN:
     4015162266054
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
Videoüberwachungsanlage
Videoüberwachungssystem
videoüberwachungssystem indexa
Videoüberwachung Farbe 2Cam WR100SETB22TB
Weitere Informationen:
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
3
Anzahl der Kameras:
2
Anzahl der LAN-Ports:
1
Ausführung Kamera:
Standard (fest)
Ausführung der Schnittstelle:
WLAN
Ausführung des Speichermediums:
Festplatte
Bauform:
Bullet-Form
Drahtlose Kameraverbindung:
ja
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Innenräume:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Integrierte Spannungsversorgung für Kamera:
ja
Kabelgebundene Kameraverbindung:
ja
Max. Anzahl der Videoeingänge:
4
Mit IR-Lampe:
ja
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schutzart (IP) Kamera:
IP66
Speicherkapazität mitgeliefertes Speichermedium:
2000 GB
Steckverbindertyp:
RJ45
Übertragungstechnik:
TCP/IP
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, Kameraüberwachung, Quad-System, Sicherheits-System, Überwachungsanlage, Videoüberwachung, Video-Überwachungssystem
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 435,95*
€ 476,52*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 438,68*
€ 481,30*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 443,78*
€ 488,57*
Frei Haus
ab € 448,06*
€ 492,68*
Frei Haus
ab € 453,38*
€ 497,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,52*
€ 567,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,05*
€ 562,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,43*
€ 550,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,21*
€ 544,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,95*
€ 518,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Indexa
29088
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.