Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WLAN-Überwachungsset mit 2 Kameras WR100 SET B2 2TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WLAN-Überwachungsset mit 2 Kameras WR100 SET B2 2TB
WLAN-Überwachungsset mit 2 Kameras WR100 SET B2 2TB
Artikel-Nr.:
     6012-36764778
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     26605
EAN/GTIN:
     4015162266054
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
Videoüberwachungsanlage
Videoüberwachungssystem
rj45 steckverbinder

WLAN-Überwachungsset mit 2 Kameras WR100 SET B2 2TB

WLAN-Überwachungskameraset bestehend aus zwei 3MP-Kameras WR100B und Netzwerk-Videorecorder WR100R. Tag/Nacht-Kameras in Metallgehäuse für innen oder außen (IP66) zur Wand- und Deckenmontage, mit eigenem WLAN-Protokoll (802.11b/g/n), IGMPv.2, Auflösung 2304 x 1296p (3MP) bei bis zu 15 Bildern/s, mind. Beleuchtung 0,1 Lux (Farbe) / 0,01 Lux (s/w) / 0 Lux (mit IR) mit 4mm Fix-Objektiv (horizontaler Erfassungswinkel 84°), Infrarot-Ausleuchtung (850nm) bis 30m, Tag/Nacht-IR-Filter und 50cm Kabelpeitsche mit RJ45- und DC-Anschluss.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kameras:
2
Bildsystem:
sonstige
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Integrierte Spannungsversorgung für Kamera:
ja
Übertragungstechnik:
TCP/IP
Ausführung des Speichermediums:
Festplatte
Max. Anzahl der Videoeingänge:
4
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 435,62*
€ 479,54*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 438,69*
€ 484,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 437,11*
€ 484,65*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 445,14*
€ 491,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 452,41*
€ 500,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,80*
€ 595,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,46*
€ 590,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,27*
€ 581,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,24*
€ 572,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,41*
€ 538,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Indexa
29088
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.