Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDEXA WR100 SET B2 2TB WLAN-Überwachung Set m.2 Kameras,NVR u.App 26605


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0553867
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     26605
EAN/GTIN:
     4015162266054
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
Videoüberwachungsanlage
Videoüberwachungssystem
videoüberwachungssystem indexa
WLAN-Überwachungskameraset bestehend aus zwei 3MP-Kameras WR100B und Netzwerk-Videorecorder WR100R. Tag/Nacht-Kameras in Metallgehäuse für innen oder außen (IP66) zur Wand- und Deckenmontage, mit eigenem WLAN-Protokoll (802.11b/g/n), IGMPv.2, Auflösung 2304 x 1296p (3MP) bei bis zu 15 Bildern/s, mind. Beleuchtung 0,1 Lux (Farbe) / 0,01 Lux (s/w) / 0 Lux (mit IR) mit 4mm Fix-Objektiv (horizontaler Erfassungswinkel 84°), Infrarot-Ausleuchtung (850nm) bis 30m, Tag/Nacht-IR-Filter und 50cm Kabelpeitsche mit RJ45- und DC-Anschluss. 12 V DC Spannungsversorgung jeder Kamera über mitgeliefertes Steckernetzgerät mit 2,90m DC-Kabel. NVR mit integriertem WLAN-Access Point, 4-Kanal-Aufnahme in 3MP Auflösung (bis zu 15 Bilder/s pro Kanal) und Netzwerk-/ Internetverbindung (über Haus-Router per LAN oder WLAN). Bis zu 4 Kameras WR100B/D bzw. WR120B können über WLAN oder LAN eingebunden werden. Anschlüsse: 1x VGA, 1x HDMI, 1x RJ45, 2x USB. Automatische Aufnahme (ohne Audio, mit 2 Sek. Voralarmaufnahme) bei Bewegungserkennung über Pixeländerung oder über Erkennen menschlicher Formen bis 10m Entfernung. Automatische Push- sowie E-Mail-Benachrichtigung bei Bewegungserkennung. Backup über Netzwerk und USB-Anschluss. Smartphone-Zugriff auf Live-und Aufnahmebilder, Plug-and-Play-Einrichtung für App-/ PC-Software-Zugriff ohne feste öffentliche IP-Adresse oder DynDNS. App für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version) kostenlos erhältlich (nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels). Browserzugriff nicht möglich. Inkl. einer speziell für die Videoüberwachung VORINSTALLIERTEN 2TB FESTPLATTE (bis zu 1x 6TB werden unterstützt), USB-Maus, 12 V DC Netzgerät und zwei Warnaufklebern >Videoüberwachung< (Piktogramm). Recordergehäuse auch zur Wandmontage geeignet. Abmessungen: D 66 x 123mm (Kameragehäuse), 257 x 44 x 210mm (Recordergehäuse). Passendes Zubehör: Kamera WR100B/D, Kamera WR120B/SN, Anschlusskasten AK50 oder AK208 für WR100B, WLAN-Repeater/Access Point WR100E
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 435,95*
€ 476,52*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 438,68*
€ 481,30*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 443,78*
€ 488,57*
Frei Haus
ab € 448,06*
€ 492,68*
Frei Haus
ab € 453,38*
€ 497,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,30*
€ 572,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,70*
€ 568,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,06*
€ 555,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,69*
€ 549,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,68*
€ 522,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Indexa
29088
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.