Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel 75Ohm ws Eca LCD 111 TR500 Ø6,8mm Folie + Geflecht LCD111APLUS500M


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kathrein 21510027 Koaxialkabel LCD 111 A+ 500 m Weiß
Kathrein 21510027 Koaxialkabel LCD 111 A+ 500 m Weiß
Artikel-Nr.:
     262-D141A99
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21510027
EAN/GTIN:
     4021121531507
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxialkabel 75Ohm ws Eca LCD 111 TR500 Ø6,8mm Folie + Geflecht LCD111APLUS500M
Weitere Informationen:
Anzahl der Mantelschichten:
1
Anzahl der Schirmlagen:
3
Außendurchmesser ca.:
6.8 mm mm
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Oberfläche:
verzinnt
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Dielektrikum:
Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)
Durchmesser Außenleiter:
4.8 mm
Durchmesser Innenleiter:
1.13 mm
Gewicht:
51 kg/km
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Innenleiter-Material:
Kupfer
Innenleiter-Oberfläche:
blank
Mantel-Farbe:
weiß
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
0.15 kN
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
70 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
45 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
34 mm
UV-beständig:
ja
Wellenwiderstand:
75 Ohm Ohm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
40 - 55 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 - 70 °C
Zulässige Art der Installation im Erdreich:
freiliegend und Installationsrohr für Erdverlegung
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kathrein koax-kabel, coax kabel, koaxialinstallationskabel 75 ohm, A-2YK2Y, Antennenkabel, Antennenleitung, BK-Kabel, Breitbandkabel, CATV-Kabel, HF-Kabel, Hochfrequenzkabel, Koaxialkabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, KOKA, RG 11, RG 174, RG 213/U, RG 214, RG 223, RG 58 C/U, RG 59/B/U, RG 6, RG 62, RG 71, RG 8, RG-Kabel, S-2YCC2Y, SAT-Kabel, Thin Ethernet-Kabel, Triax, Triaxial-Kabel, Twinax, Twinaxial-Kabel, Twinax-Leitung, Videokabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11500
500
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,695*
€ 0,775*
3 Tage
28500
500
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,70*
€ 0,78*
Lager 262
500
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,76*
€ 0,84*
1
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,74*
€ 0,96*
3 Tage
2500
500
pro Meter
€ 75,00*
ab € 0,87*
€ 0,96*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,84*
€ 1,00
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,76*
€ 0,90
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 420,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,89*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.