Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel 130 dB, A++ LCD 111 A+/500m Eca


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kathrein 21510027 Koaxialkabel LCD 111 A+ 500 m Weiß
Kathrein 21510027 Koaxialkabel LCD 111 A+ 500 m Weiß
Artikel-Nr.:
     3517B-86454037
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21510027
EAN/GTIN:
     4021121531507
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel

Koaxialkabel 130 dB, A++ LCD 111 A+/500m Eca

Koaxialkabel, BauPVO EN 50575-Eca, 500 m Einwegtrom., 6,9mm, PVC weiss, Schirmungsmass typ. 130 dB, Schirmungsklasse A Plus Plus, Metermarkierung, Aufbau typ. 1,13 Cu 4,8 Al CuSn Al, Folie verklebt, KDG Vodafone-Freigabe
Weitere Informationen:
Gepaartes Koaxialkabel:
nein
2-Ader-Koaxialkabel (Twinax):
nein
Innenleiter-Durchmesser:
1,1 mm
Innenleiter-Material:
Kupfer
Innenleiter-Oberfläche:
blank
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Außenleiter-Durchmesser:
6,9 mm
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Oberfläche:
blank
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11500
500
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,695*
€ 0,775*
3 Tage
28500
500
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,70*
€ 0,78*
500
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,76*
€ 0,84*
Lager 3517
1
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,74*
€ 0,96*
3 Tage
2500
500
pro Meter
€ 75,00*
ab € 0,87*
€ 0,96*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,86*
€ 1,02
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,84*
€ 1,00
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,82*
€ 0,98
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,89*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.