Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATH Koaxialkabel 500m LCD 111 A+ Einwegtrommel, 75Ohm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
KATH Koaxialkabel 500m LCD 111 A+ Einwegtrommel, 75Ohm
KATH Koaxialkabel 500m LCD 111 A+ Einwegtrommel, 75Ohm
Artikel-Nr.:
     4981-4567716
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21510027
EAN/GTIN:
     4021121531507
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
- Impedanz:75 Ohm - Mit Metermarkierung - Erfüllen:EN 50117/Schirmungsklasse A++ - Freigegeben durch die KDG/Vodafone Kabel Deutschland - Schirmdämpfung typ. 130 dB - Bauproduktenverordnung EU 305/2011 (EN 50575) Brandklasse:Eca - Bleifrei, ohne Silikon, UV-beständig - Für Hausinstallation - dibkom-zertifiziertes Material - Passende Stecker:EMK 01, EMK 02, EMK 11, EMK 12, EMK 20, EMK 21, EMK 61, EMK 63, EMK 64 Brandklasse - BauPVO 305/2011: Euroklasse Eca Verlegungsbereich: Innen Innenleiter: 1,13 Cu mm Isolation: 4,8 PE mm Außenleiter: 2 x Al/pet-Folie - 1 x CuSn-Geflecht Außenmantel: 6,9 PVC weiß mm Biegeradius: 35 mm Verkürzungsfaktor: 0.84 Dämpfung bei 5 MHz: 1 dB/100 m Dämpfung bei 50 MHz: 4.1 dB/100 m Dämpfung bei 100 MHz: 5.7 dB/100 m Dämpfung bei 450 MHz: 12 dB/100 m Dämpfung bei 860 MHz: 17.1 dB/100 m Dämpfung bei 1000 MHz: 18.5 dB/100 m Dämpfung bei 2150 MHz: 28.4 dB/100 m Dämpfung bei 2400 MHz: 29.9 dB/100 m Rückflussdämpf
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13500
500
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,705*
€ 0,865*
Lager 4981
37000
500
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,71*
€ 0,87*
500
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,77*
€ 0,94*
4 Tage
3000
500
pro Meter
€ 75,00*
ab € 0,88*
€ 1,07*
1
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,75*
€ 1,20*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 435,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,86*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.