Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel 500m Einwegtrommel 6,9mm PVC weiss Schirmungsmass >120


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-3837060
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     LCD111A+
EAN/GTIN:
     4021121531507
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxialkabel, BauPVO EN 50575-Eca, 500 m Einwegtrom., 6,9mm, PVC weiss, Schirmungsmass typ. 130 dB, Schirmungsklasse A Plus Plus, Metermarkierung, Aufbau typ. 1,13 Cu 4,8 Al CuSn Al, Folie verklebt, KDG Vodafone-Freigabe UV-beständig: true, Dielektrikum: Polyethylen, geschäumt (Foam PE), Gewicht: 51 kg/km, Bewehrung: false, Mantel-Farbe: weiß, Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC), Außenleiter-Form: Folie + Geflecht, Innenleiter-Material: Kupfer, Wellenwiderstand: 75 Ohm, Innenleiter-Durchmesser: 1,1 mm, Außenleiter-Durchmesser: 6,9 mm, Außenleiter-Material: Kupfer, Innenleiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -25...55 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -40...70 °C, Geeignet zur Verlegung im Erdreich: false, Außendurchmesser ca.: 7 mm, Halogenfrei nach EN 60754-1/2": false, Innenleiter-Oberfläche: blank, Außenleiter-Oberfläche: verzinnt, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: Eca, Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6: ohne, Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6: ohne, Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6: ohne, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung: 70 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung: 45 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt: 34 mm, Anzahl der Schirmlagen: 3, Spezifizierung Mantelmaterial: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
KATHREIN Digital Systems GmbH
Produkt Typ:
LCD111A+
Ident Code:
21510027
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13500
500
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,705*
€ 0,865*
3 Tage
37000
500
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,71*
€ 0,87*
500
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,77*
€ 0,94*
Lager 6233
4 Tage
3000
500
pro Meter
€ 75,00*
ab € 0,88*
€ 1,07*
1
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,75*
€ 1,20*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 1,07*
€ 1,27
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,88*
€ 1,05
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 535,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,86*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.