Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat V-LIFE 230V 16A Schließer IP21 m.Display Sensor extern LEGRAND752334


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 752334 Valena Legrand 752334 Life Elektronisches Fussbodenthermostat
Legrand 752334 Valena Legrand 752334 Life Elektronisches Fussbodenthermostat
Artikel-Nr.:
     262-D145E38
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     752334
EAN/GTIN:
     3414970541086
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Dimmer
Raumthermostat V-LIFE 230V 16A Schließer IP21 m.Display Sensor extern LEGRAND752334
Weitere Informationen:
Anschluss:
drei-/vieradrig
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Art der Spannungsversorgung:
230V AC
Bedienung:
Dreh
Breite:
75 mm
Differenzwert:
2 - 2 K
Geeignet für Heizen:
ja
Höhe:
75 mm
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich:
7 - 40 °C
Mit Display:
ja
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP21
Sensor extern:
ja
Thermische Rückkopplung:
ohne
Tiefe:
47 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,48*
€ 125,68*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,18*
€ 130,93*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 122,93*
€ 150,33*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 135,01*
€ 165,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 137,30*
€ 167,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,68*
€ 199,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,94*
€ 196,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,40*
€ 193,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,72*
€ 187,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,30*
€ 163,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.