| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5010656 Herst.-Nr.: 752334 EAN/GTIN: 3414970541086 |
| |
|
| | |
| Valena Life Elektronisches Fussbodenthermostat. Spannungsversorgung: 230 V~, - 50/60 Hz. Schaltausgang: 1 potentialfreier Schließer (konfigurierbar als Öffner) mit Schraubklemmen. Temperaturbereich: 7 °C bis 40 °C (+/- 0,5 °C). Schaltstrom: 16 A bei cos = 1. Automatischer Frostschutz unter 7 °C. Geliefert mit 4 m langem Fernfühler (max.Fühlerlänge 20 m). Hinweis: Zur Verwendung mit Abdeckungen von Valena Allure. Valena Life-Artikel werden inkl. Abdeckung geliefert. Verpackt im Beutel. Farbe: Aluminium Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Montageart: | Unterputz | Schutzart (IP): | IP40 | Kontaktausführung: | Schließer (NO) | EF020644: | sonstige | EF006254: | sonstige | EF024000: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, Temperaturregler UP-Einsätze, UP-Einsätze Temperaturregler, legrand raumtemperaturregler, schalterabdeckung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 101,48* | € 125,68* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 106,18* | € 130,93* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 122,93* | € 150,33* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 135,01* | € 165,68* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 137,30* | € 167,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|