Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlseil-Set 10871


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlseil-Set 10871
Stahlseil-Set 10871
Artikel-Nr.:
     3517I-19353830
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     10871
EAN/GTIN:
     4250611808717
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
Seilabhängung

Stahlseil-Set 10871

Hocheffizient und leistungsstark Lichtbandsystem für die werkzeuglose Schnellmontage, stabiles Aluminiumprofil weiß einbrennlackiert, inkl. Schienen-Verbinder, eingelegte Durchgangsverdrahtung, beidseitig mit 5- oder 7-poligen, verpolungssicheren Steckverbindern zur Weiterverdrahtung, wärmestabilisierte Leitung 5 x 2,5 mm² oder + 2 x 1,5 mm², Belastung max.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Durchmesser:
1,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,54*
€ 16,70*
€ 5,95*
ab € 11,63*
€ 16,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,83*
€ 17,10*
€ 3,90*
ab € 13,09*
€ 18,89*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,37*
€ 20,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
abalight
10869
ab € 9,91*
Zubehör
abalight
10807
ab € 62,06*
Zubehör
abalight
10908
ab € 54,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.