Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED nach Sockel
>
LED E27
>
Artikel
LED-Kugellampe FM E27 G12 5,9W 2700K ws 806lm D dim Filamentlampe G120 kl AC MASVLELEDBULBD5.9-60WE27927G1
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 262
Artikel-Nr.:
262-D251E64
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
34798400
EAN/GTIN:
8719514347984
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
LED-Kugellampe FM E27 G12 5,9W 2700K ws 806lm D dim Filamentlampe G120 kl AC MASVLELEDBULBD5.9-60WE27927G1
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bauform:
G120
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
806 lm
Durchmesser:
124 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0915
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Klirrfaktor (THD):
0.9
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
5.9 - 5.9 W
Lampenlichtausbeute:
136 lm/W
Leistungsfaktor:
0.7
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
806 - 806 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
178 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
35 - 35 mA mA
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP44
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Globelampe
,
Leuchtmittel Globeform
,
LED Birne
,
LED Birnenform
,
LED Birnenlampe
,
LED E27
,
LED Lampe E27
,
LED Leuchtmittel E27
,
LED Leuchtmittel Sockel E27
,
LED Globelampe
,
Leds mit Schraubsockel
,
Leuchtmittel G12
,
Sockel G12
,
philips led e27 2700k
,
led globelampe
,
e27 globeform
,
Lampe
,
LED
,
Leuchtmittel
,
Multi LED
,
Multi-LED
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 8,89*
€ 8,89*
Lager 1078
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,57*
€ 9,53*
Lager 4147
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,17*
€ 9,91*
Lager 2338
4 Tage
1
1
€ 7,50*
ab € 7,75*
€ 10,72*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 7,98*
€ 11,04*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips 32481700 LED-Lampe Warmes Glühen 5,9 W E27 D
Philips
32481700
ab € 4,56*
Ähnlich
Philips 34784700 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,9 W E27
Philips
34784700
ab € 2,53*
Ähnlich
Philips 34786100 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,9 W E27
Philips
34786100
ab € 2,59*
Ähnlich
Philips 34790800 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7,8 W E27 D
Philips
34790800
ab € 3,66*
Ähnlich
Philips 34794600 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 11,2 W E27 D
Philips
34794600
ab € 4,60*
Ähnlich
Philips 35481400 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3,4 W E27 D
Philips
35481400
ab € 2,37*
Ähnlich
Philips 35483800 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3,4 W E27 D
Philips
35483800
ab € 2,38*
Ähnlich
Philips Classic 34796000 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 5,9 W E27
Philips
34796000
ab € 4,66*
Ähnlich
Philips MASTER LED MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G
Philips
36122500
ab € 4,86*
Ähnlich
Philips - MASTER Value Glass LED-Lampen - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 C
Philips
34788500
ab € 4,25*
Ähnlich
Philips - MASTER Value Glass LED-Lampen - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60C
Philips
34792200
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen