Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kerzenlampe FM E14 BA 2W 2700K 250lm E kl AC Filamentlampe BA35 ws Ø35x123mm COREPROLEDCANDLEND2-25WE14BA3582


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 37759200 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2 W E14
Philips 37759200 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2 W E14
Artikel-Nr.:
     262-D251E94
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     37759200
EAN/GTIN:
     8719514377592
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
LED-Kerzenlampe FM E14 BA 2W 2700K 250lm E kl AC Filamentlampe BA35 ws Ø35x123mm COREPROLEDCANDLEND2-25WE14BA3582
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bauform:
BA35
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
250 lm
Durchmesser:
35 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0764
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2 kWh
Klirrfaktor (THD):
125.2
Lampenform:
Kerze
Lampenleistung:
2 - 2 W
Lampenlichtausbeute:
125 lm/W
Leistungsfaktor:
0.4
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
250 - 250 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
123 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
20 - 20 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP44
Sockel:
E14
Spannungsart:
AC
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 2,69*
€ 2,69*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,20*
€ 3,06*
13 Tage
292
1
€ 6,90*
ab € 1,89*
€ 3,21*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,02*
€ 3,27*
1
€ 5,46*
ab € 2,24*
€ 3,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
34718200
ab € 2,19*
Ähnlich
Philips
34726700
ab € 2,18*
Ähnlich
Philips
34750200
ab € 2,50*
Ähnlich
Philips
34679600
ab € 1,90*
Ähnlich
Philips
34681900
ab € 1,89*
Ähnlich
Philips
34683300
ab € 2,04*
Ähnlich
Philips
34720500
ab € 2,22*
Ähnlich
Philips
34722900
ab € 2,22*
Ähnlich
Philips
34730400
ab € 2,14*
Ähnlich
Philips
34732800
ab € 2,16*
Ähnlich
Philips
34746500
ab € 2,48*
Ähnlich
Philips
34756400
ab € 2,69*
Ähnlich
Philips
34760100
ab € 2,61*
Ähnlich
Philips
34766300
ab € 2,77*
Ähnlich
Philips
34768700
ab € 2,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.