Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kerzenlampe E14 klar Glas CorePro LED#37759200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Kerzenlampe E14 klar Glas CorePro LED#37759200
LED-Kerzenlampe E14 klar Glas CorePro LED#37759200
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-67066117
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     37759200
EAN/GTIN:
     8719514377592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B

LED-Kerzenlampe E14 klar Glas CorePro LED#37759200

Diese LED-Glühfaden-Kerzenlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Kerzenlampe ist eine einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bietet 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
20 mA
Leistungsfaktor:
0,4
Lampenleistung:
2 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
250 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
250 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 2,69*
€ 2,69*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,11*
€ 2,90*
10 Tage
292
1
€ 6,90*
ab € 1,96*
€ 3,20*
10
€ 5,95*
ab € 2,58*
€ 3,51*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,25*
€ 3,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
34718200
ab € 1,94*
Ähnlich
Philips
34726700
ab € 1,96*
Ähnlich
Philips
34750200
ab € 2,44*
Ähnlich
Philips
34679600
ab € 1,84*
Ähnlich
Philips
34681900
ab € 1,97*
Ähnlich
Philips
34683300
ab € 2,22*
Ähnlich
Philips
34720500
ab € 2,13*
Ähnlich
Philips
34722900
ab € 2,25*
Ähnlich
Philips
34730400
ab € 2,17*
Ähnlich
Philips
34732800
ab € 2,25*
Ähnlich
Philips
34746500
ab € 2,44*
Ähnlich
Philips
34756400
ab € 2,64*
Ähnlich
Philips
34760100
ab € 2,64*
Ähnlich
Philips
34766300
ab € 2,50*
Ähnlich
Philips
34768700
ab € 2,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.