Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L5m Ø199mm sw 2:1 0,7mm -45-125°C Polyolefine (PO-X) 181618


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 181618 Schrumpfschlauch
Cimco 181618 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     262-D251H48
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181618
EAN/GTIN:
     4021103067192
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch cimco schwarz 5m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschlauch dünnw L5m Ø199mm sw 2:1 0,7mm -45-125°C Polyolefine (PO-X) 181618
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Betriebstemperatur:
-45 - 125 °C
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19 mm
Länge:
5 m mm
Nennquerschnitt:
283.53 - 283.53 mm²
Schrumpfrate:
2:1
Typ:
Warmschrumpf
Wandstärke nach Schrumpf:
0.7 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,79*
€ 11,13*
€ 5,46*
ab € 7,82*
€ 11,18*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,11*
€ 11,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,81*
€ 12,59*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,77*
€ 13,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.