Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 96KMA-WE245968034 Herst.-Nr.: 181618 EAN/GTIN: 4021103067192 |
| | |
|
| | |
| Polyolefin Wärmeschrumpfschlauch, dünnwandign 2:1, schwarz, halogenfrei und flexibel, flammwidrig (VW-1/Ul224). Technische Daten: Längsschrumpf: < 5%, Dauertemperatur: -55 bis 125°C, Schrumpftemperatur: 125°C, Durchschlagfestigkeit: 15 kV/mm (IEC243), Durchgangswiderstand: 1014 Ohm x cm (IEC93), Zugfestigkeit: 10,4 MPa (ASTM D2671)Reißdehnung: 200 % (ASTM D2671) Ø- in mm. vorher: 19,0. nachher: 9,0. Farbe: schwarz. Wanddicke: 0,70 mm. Länge: 5,00 m. VE: 1 Box |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,79* | € 11,13* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,82* | € 11,18* | | | | Lager 96KMA | | | | | | € 5,90* | ab € 8,11* | € 11,58* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,81* | € 12,59* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,77* | € 13,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 96KMA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 96KMA | | Versand: Lager 96KMA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 550,00* | € 4,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|