Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch 19,0/9,0mm 5m 2:1, Box, dünnwandig, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5968034
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181618
EAN/GTIN:
     4021103067192
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch cimco schwarz 5m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Polyolefin Wärmeschrumpfschlauch 19,0/9,0 mm 5 m 2:1, Box, dünnwandig, schwarz Farbe: schwarz, Ausführung: dünnwandig, Halogenfrei: true, Wandstärke nach Schrumpf: 0,7 mm, Typ: Warmschrumpf, Länge: 5 m, Werkstoff: Polyolefine (PO-X), Betriebstemperatur: -45...125 °C, Innendurchmesser vor Schrumpf: 19 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 9 mm, Nennquerschnitt: 283,53 mm², Transparent: false, Bedruckbar: false, mit Innenkleber: false, Schrumpfrate: 2:1
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
181618
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Warmschrumpfschlauch, Schrumpfschlauch-Rollen, Kleinrollen-Spenderbox, Wärmeschrumpfender Schlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,79*
€ 11,13*
€ 5,46*
ab € 7,82*
€ 11,18*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,11*
€ 11,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,81*
€ 12,59*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,77*
€ 13,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.