Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch 5m schwarz 181618


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 181618 Schrumpfschlauch
Cimco 181618 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     3517B-85884960
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181618
EAN/GTIN:
     4021103067192
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch cimco schwarz 5m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz

Schrumpfschlauch 5m schwarz 181618

Polyolefin Wärmeschrumpfschlauch, dünnwandign 2:1, schwarz, halogenfrei und flexibel, flammwidrig (VW-1/Ul224). Technische Daten: Längsschrumpf: < 5%, Dauertemperatur: -55 bis 125°C, Schrumpftemperatur: 125°C, Durchschlagfestigkeit: 15 kV/mm (IEC243), Durchgangswiderstand: 1014 Ohm x cm (IEC93), Zugfestigkeit: 10,4 MPa (ASTM D2671)Reißdehnung: 200 % (ASTM D2671) Ø- in mm
vorher: 19,0
nachher: 9,0
Farbe: schwarz
Wanddicke: 0,70 mm
Länge: 5,00 m
VE: 1 Box
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9 mm
Nennquerschnitt:
283,52999999 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
0,7 mm
Länge:
5 m
Betriebstemperatur:
-45..125 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,79*
€ 11,13*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,82*
€ 11,18*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,11*
€ 11,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,81*
€ 12,59*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,77*
€ 13,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.