Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz AC 1SHilf 220-230V50Hz 16A V60Hz NHI-E-10-PKZ0-PI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-D418D97
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199327
EAN/GTIN:
     4015081974115
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschütz AC 1SHilf 220-230V50Hz 16A V60Hz NHI-E-10-PKZ0-PI
Weitere Informationen:
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
16 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Einbaugerät, Gleichstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Hilfsschütz mit Wechselstrom, Hilfsschütz, Relais, Installationsschütz, Klein-Hilfsschütz, Kleinschütz, Koppel-Hilfsschütz, Miniatur-Relais, Print-Relais, Reiheneinbaugerät, Schütz, Schützbaustein, Steck-Relais, Steuerschütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 4,83*
€ 6,75*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 5,58*
€ 7,36*
1
€ 5,00*
ab € 6,18*
€ 8,61*
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 6,71*
€ 8,68*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,75*
€ 9,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199150
ab € 42,15*
Zubehör
Eaton
199152
ab € 42,79*
Zubehör
Eaton
199153
ab € 44,80*
Zubehör
Eaton
199156
ab € 47,07*
Zubehör
Eaton
199158
ab € 52,95*
Zubehör
Eaton
199161
ab € 65,31*
Zubehör
Eaton
199178
ab € 39,62*
Zubehör
Eaton
199181
ab € 42,91*
Zubehör
Eaton
199182
ab € 44,74*
Zubehör
Eaton
199185
ab € 46,00*
Zubehör
Eaton
199187
ab € 50,42*
Zubehör
Eaton
199202
ab € 69,35*
Zubehör
Eaton
199193 PKZM0-1-SPI32
ab € 42,43*
Zubehör
Eaton
199167 PKZM0-1-T-PI
ab € 49,99*
Zubehör
Eaton
199172 PKZM0-10-T-PI
ab € 60,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.