Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normal-Hilfsschalter NHI-E-10-PKZ0#199327


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517A-61770642
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199327
EAN/GTIN:
     4015081974115
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz

Normal-Hilfsschalter NHI-E-10-PKZ0#199327

Normal-Hilfsschalter, Can be fitted to the front, Terminal designation differs to that of an auxiliary contact that can be fitted to the side, S = Schließer: 1 S, Push-in-Klemmen, verwendbar für: PKZM01, PKZM0, PKZM4, PKZM0-T, PKM0, PKE
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
0,5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Frontbefestigung
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 4,83*
€ 6,69*
41 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 5,60*
€ 7,56*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 6,00*
€ 8,29*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 6,47*
€ 8,72*
1
€ 5,95*
ab € 6,47*
€ 9,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199150
ab € 42,13*
Zubehör
Eaton
199153
ab € 44,85*
Zubehör
Eaton
199156
ab € 46,87*
Zubehör
Eaton
199158
ab € 52,96*
Zubehör
Eaton
199161
ab € 67,84*
Zubehör
Eaton
199181
ab € 43,19*
Zubehör
Eaton
199185
ab € 46,17*
Zubehör
Eaton
199187
ab € 48,52*
Zubehör
Eaton
199202
ab € 69,14*
Zubehör
Eaton
199193 PKZM0-1-SPI32
ab € 47,00*
Zubehör
Eaton
199167 PKZM0-1-T-PI
ab € 49,92*
Zubehör
Eaton
199182 PKZM0-1,6-SPI16
ab € 44,78*
Zubehör
Eaton
199199 PKZM0-12-SPI32
ab € 57,32*
Zubehör
Eaton
199175 PKZM0-20-T-PI
ab € 65,18*
Zubehör
Eaton
199190 PKZM0-0,25-SPI32
ab € 41,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.