Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte 3W IP40 Pendel 25m 1LED einszweis auto.Selbstt dezentr SLCELLED3H25MIRSC/CPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rettungszeichenleuchte SLC EL LED 3h 25m IR SC/C PM
Rettungszeichenleuchte SLC EL LED 3h 25m IR SC/C PM
Rettungszeichenleuchte SLC EL LED 3h 25m IR SC/C PM
Artikel-Nr.:
     262-D425E98
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10031595
EAN/GTIN:
     4015120031595
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
LED-Sicherheitsleuchte 3W IP40 Pendel 25m 1LED einszweis auto.Selbstt dezentr SLCELLED3H25MIRSC/CPM
Weitere Informationen:
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Anschlussart:
Steckanschluss
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 40 °C
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Breite:
55 mm
Einbaubreite:
55 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
575 mm
Einbaulänge:
300 mm
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Erkennungsweite:
25 m
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
ohne
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Gehäusefarbe:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
575 mm
Lampenleistung:
3 - 3 W W
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
300 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
3 W
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Piktogramm:
ja
Montageart:
Pendel
Nennbetriebsdauer:
3 - 3 h
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
7
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, fluchtwegleuchte pendel, fluchtwegleuchte, esylux fluchtwegleuchte, Displayleuchte, Einzelbatterie-Leuchte, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Informationsleuchte, Modulleuchte, Not-/Hinweisleuchte, Profilleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 112,51*
€ 139,30*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,98*
€ 139,93*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,51*
€ 142,66*
Frei Haus
ab € 116,57*
€ 145,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 125,49*
€ 155,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,20*
€ 184,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,37*
€ 182,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,67*
€ 175,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,50*
€ 164,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,49*
€ 149,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10433054
ab € 13,72*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 99,56*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10017704
ab € 19,34*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10031694
ab € 18,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.