Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EURO-Verlängerung 2m 2x0,75qmm 2,5A sw 0-70°C Polyvinylchlorid (PVC) EK546.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-D435J02
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     EK546.2
EAN/GTIN:
     4032528012896
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Euro-Verlängerungsleitung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzkabel für Notebook
EURO-Verlängerung 2m 2x0,75qmm 2,5A sw 0-70°C Polyvinylchlorid (PVC) EK546.2
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
2
Anschluss 1:
Euro-Stecker (CEE 7/16)
Anschluss 2:
Euro-Kupplung (CEE 7/16)
Außendurchmesser ca.:
19.95 mm mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Frequenz:
50 - 50 Hz
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Länge:
2 m m
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung:
250 - 250 V V
Nennstrom:
2.5 A
Temperaturbeständigkeit:
0 - 70 °C °C
Weitere Suchbegriffe: Netzkabel für Notebook-Netzteil, anschlussleitung 2m 2x1, anschlussleitung, anschlussleitung 2x1, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Verlängerungskabel, Zuleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,96*
€ 5,99*
40 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 3,96*
€ 6,01*
€ 4,90*
ab € 3,97*
€ 6,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,20*
€ 7,71*
€ 6,90*
ab € 5,21*
€ 10,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.