Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteanschlussleitung, Europa, Stecker Typ C, gerade auf C7-Kupplung, abgewinke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geräteanschlussleitung, Europa, Stecker Typ C, gerade auf C7-Kupplung, abgewinke
Geräteanschlussleitung, Europa, Stecker Typ C, gerade auf C7-Kupplung, abgewinke
Artikel-Nr.:
     4502-88F162
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK546.2
EAN/GTIN:
     4049759083915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Euro-Verlängerungsleitung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzkabel für Notebook
Geräteanschlussleitung nach oben abgewinkelt Typ EK546.2. Eine Seite gerader Netzflachstecker nach EN 50075, andere Seite abgewinkelte Kupplung für Kleingeräte nach EN 60320/C7; Leitungstyp: H03VVH2F2x0,75 mm², Nennspannung: 250 VAC, Nennstrom: 2,5 A. Typ: schwarz, 2,0 m
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker Typ C, gerade
Anschluss (2):
C7-Kupplung, abgewinkelt
Ausführung:
Geräteanschlussleitung
Farbe:
schwarz
Kabel:
H03VVH2-F2x0,75mm²
Kabellänge:
2 m
Landeskennung:
Europa
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Nennstrom:
2.5 A
Norm Anschluss 1:
EN 50075
Norm Anschluss 2:
IEC 60320
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.104 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzkabel für Notebook-Netzteil, anschlussleitung 2m 2x1, anschlussleitung, anschlussleitung 2x1, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Kleingeräteanschlusskabel, Kleingeräteanschlussleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,96*
€ 5,99*
40 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 3,96*
€ 6,01*
€ 4,90*
ab € 3,97*
€ 6,02*
€ 5,95*
ab € 5,20*
€ 7,71*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,21*
€ 10,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.