Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Netzleitung Euro - C7 90° oben/unten,sw,2.0m,2x0.75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Netzleitung Euro - C7 90° oben/unten,sw,2.0m,2x0.75mm
EFB Netzleitung Euro - C7 90° oben/unten,sw,2.0m,2x0.75mm
Artikel-Nr.:
     832-264132
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     EK546.2
EAN/GTIN:
     4032528012896
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Euro-Verlängerungsleitung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzkabel für Notebook
2.5 A / 250 V VDE geprüft
Farbe schwarz
Geeignet für Europa (nicht für Großbritannien, Irland, Malta, Zypern)
Weitere Informationen:
weight:
0.103 kg
height:
0.050 m
width:
0.050 m
depth:
0.150 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 3,96*
€ 5,99*
40 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 3,96*
€ 6,01*
€ 4,90*
ab € 3,97*
€ 6,02*
€ 5,95*
ab € 5,20*
€ 7,71*
€ 6,90*
ab € 5,21*
€ 10,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.