Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PoE-Injektor INJ2112-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-D603B14
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2703014
EAN/GTIN:
     4055626463223
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
RJ45 Steckverbinder
PoE-Injektor INJ2112-T
Weitere Informationen:
Anzahl der PoE-Ports:
1
Breite:
30.2 mm
Eingangsspannung:
24 - 24 V
Höhe:
130 mm
Max. PoE-Leistung:
60 W
Spannungsart:
DC
Tiefe:
120 mm
Übertragungsstandard:
Gigabit Ethernet
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 375,91*
€ 380,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 375,54*
€ 381,10*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 384,16*
€ 389,85*
Frei Haus
ab € 392,60*
€ 397,92*
Frei Haus
ab € 400,25*
€ 418,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,10*
€ 453,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,89*
€ 453,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,78*
€ 451,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,95*
€ 450,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,54*
€ 446,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2744830
ab € 2,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2744814
ab € 3,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2313931
ab € 110,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2832292
ab € 23,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2891686
ab € 30,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2891783
ab € 34,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2891880
ab € 43,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2891369
ab € 60,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2891372
ab € 69,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2891576
ab € 83,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1658008
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.