Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PoE-Injektor 60W, 1x RJ45 Buchse INJ 2112-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PoE-Injektor 60W, 1x RJ45 Buchse INJ 2112-T
PoE-Injektor 60W, 1x RJ45 Buchse INJ 2112-T
Artikel-Nr.:
     3517A-70054900
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2703014
EAN/GTIN:
     4055626463223
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
RJ45 Steckverbinder

PoE-Injektor 60W, 1x RJ45 Buchse INJ 2112-T

PoE-Injektor, 60 W, RJ45-Buchse auf IDC-Klemmen, 10/100/1000 MBit/s, Tragschienenmontage, IP20, Potenzialtrennung, Schirmkontaktierung mit Zugentlastung, Schirmstromüberwachung, Überspannungsschutz
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 384,15*
€ 419,12*
€ 5,95*
ab € 384,47*
€ 419,69*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 388,34*
€ 424,47*
Frei Haus
ab € 397,98*
€ 433,26*
Frei Haus
ab € 405,35*
€ 455,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,12*
€ 498,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,97*
€ 498,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,93*
€ 489,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,26*
€ 483,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,15*
€ 457,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2744830
ab € 2,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2744814
ab € 3,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2313931
ab € 109,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2313915
ab € 142,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2832250
ab € 16,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2832292
ab € 23,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2891181
ab € 19,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2891686
ab € 30,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2891783
ab € 34,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2891880
ab € 44,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2891369
ab € 60,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2891372
ab € 69,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2891576
ab € 85,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.