Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PoE-Injektor 60W, 1x RJ45 Buchse INJ 2112-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PoE-Injektor 60W, 1x RJ45 Buchse INJ 2112-T
PoE-Injektor 60W, 1x RJ45 Buchse INJ 2112-T
Artikel-Nr.:
     6012B-70054900
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2703014
EAN/GTIN:
     4055626463223
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
RJ45 Steckverbinder

PoE-Injektor 60W, 1x RJ45 Buchse INJ 2112-T

PoE-Injektor, 60 W, RJ45-Buchse auf IDC-Klemmen, 10/100/1000 MBit/s, Tragschienenmontage, IP20, Potenzialtrennung, Schirmkontaktierung mit Zugentlastung, Schirmstromüberwachung, Überspannungsschutz
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 381,24*
€ 416,83*
€ 5,95*
ab € 382,08*
€ 416,95*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 390,87*
€ 426,50*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 399,07*
€ 435,31*
Frei Haus
ab € 405,12*
€ 457,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,31*
€ 518,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,70*
€ 517,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,33*
€ 507,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,69*
€ 501,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,07*
€ 474,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2744830
ab € 2,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2744814
ab € 3,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2313931
ab € 109,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2832250
ab € 16,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2832292
ab € 23,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2891181
ab € 19,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2891686
ab € 30,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2891783
ab € 34,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2891880
ab € 44,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2891369
ab € 60,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2891372
ab € 69,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2891576
ab € 84,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1658008
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.