Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumtemperaturregler AP RS-485 polws mt Basis+m.Geh Mit Vor-Ort Bedienung BUTH55ED/12VDC-PM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D684H49
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30055166
EAN/GTIN:
     4010312326688
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Feuchtigkeitsregler
Raumtemperaturregler AP RS-485 polws mt Basis+m.Geh Mit Vor-Ort Bedienung BUTH55ED/12VDC-PM
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
RS-485
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
polarweiß | weiß
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0.1 W
Manuelle Sollwertverstellung:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
47 mm
Mit Display:
ja
Mit Vor-Ort Bedienung:
ja
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Parallel-Betrieb möglich:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Hygrostat, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, analoges raumthermostat aufputz, analoger klimaregler, Bussystem-Raumtemperaturregler, RTR, Temperaturregler, Temperatursteuergerät, Thermostat
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,18*
€ 74,49*
€ 5,46*
ab € 58,09*
€ 74,58*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 59,66*
€ 76,17*
Frei Haus
ab € 59,86*
€ 76,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 65,00*
€ 82,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.