Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialwerkzeug DNT f.RJ m.Sperre Geeignet für RJ-Stecker N00000A0011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner 100025794 Crimpwerkzeug Schwarz, Grau
Telegärtner 100025794 Crimpwerkzeug Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     262-D728E01
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100025794
EAN/GTIN:
     4018359230913
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange
Spezialwerkzeug DNT f.RJ m.Sperre Geeignet für RJ-Stecker N00000A0011
Weitere Informationen:
Geeignet für RJ-Stecker:
ja
Mit Sperrvorrichtung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Koaxialsteckverbinder-Crimpzange, LWL-Crimpzange, TNC-Crimpzange, Twinax-Crimpzange, Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, MMJ-Crimpzange, Modularstecker-Crimpzange, RJ-Crimpzange, Westernstecker-Crimpzange, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rj crimpzange, Abisolierer, Abisolierwerkzeug, Abisolierwerkzeug für Datentechnik, Anlegewerkzeug, Ausziehwerkzeug, Crimp Tool, Crimpwerkzeug, Dreidornzange, D-Sub Anschlusswerkzeug, D-Sub-Ausziehwerkzeug, D-Sub-Einsetzwerkzeug, Einsetz-/Ausziehwerkzeug, Einsetzwerkzeug, Entriegelungswerkzeug, Handzange, ID-/IDC-Anlegewerkzeug, Koax Abisolierwerkzeug, Koax Abisolierwerkzeug 2-stufig, Kodierwerkzeug, Kommunikationstechnik-Spezialwerkzeug, LSA-Plus Anlegewerkzeug, Pin Einsetz-/Ausziehwerkzeug, Presszange, Schutzstecker-Ziehwerkzeug, Spezialwerkzeug für Kommunikationstechnik, STP-Kabel-Abisolierer, Tischwerkzeug, UTP-Kabel-Abisolierer, Zange, Ziehwerkzeug, Ziehzange
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 221,06*
€ 255,52*
Frei Haus
ab € 223,90*
€ 257,34*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 224,36*
€ 257,76*
Frei Haus
ab € 226,12*
€ 259,16*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 231,74*
€ 263,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,52*
€ 304,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,00*
€ 298,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,15*
€ 281,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,07*
€ 272,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,06*
€ 263,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.