Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Einspeiseklemme universZ K96ESA1E 1-25qmm 1p f.SaS 12x5mm nur m.ESA nutzb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager Einspeiseklemme universZ K96ESA1E 1-25qmm 1p f.SaS 12x5mm nur m.ESA nutzb.
Hager Einspeiseklemme universZ K96ESA1E 1-25qmm 1p f.SaS 12x5mm nur m.ESA nutzb.
Artikel-Nr.:
     4981-5085514
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     K96ESA1E
EAN/GTIN:
     3250613805906
Suchbegriffe:
Einspeiseklemme
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Einspeiseadapter ESA, bis 25 mm 2 - Einsatz in Zählerplätzen nach DIN 43870 - Strombelastung nach DIN VDE 18015-1 sowie VDE-AR-N 4101:2015-09 - Bemessungsstromstärke 125 A - geeignet für Einspeisung von 1 bis 25 mm 2 (massiv und flexibel, ohne Aderendhülse) - Montage auf Sammelschienen mit 12 x 5 mm bei 40 mm SaS-Abstand - schmale Bauform (HxBxT 200x22x50 mm) - erhöhte Sicherheit durch isolierte Stecktechnik (fingersicher + wartungsfrei) - Zeitersparnis bei Installation durch Push-in-Klemmen (CAGE CLAMP by WAGO Kontakttechnik) - zusätzlicher Spannungsabgriff mit Einzelklemme K96ESA1E möglich (beliebig anflanschbar) - zur Nutzung der Einzelklemme ohne Einspeiseadapter, 5-polig, bitte K96ESA1 verwenden
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,20*
€ 6,08*
1 Tag
33
€ 5,90*
ab € 4,23*
€ 6,12*
2 Tage
27
€ 6,40*
ab € 4,32*
€ 6,25*
Lager 4981
10
€ 4,95*
ab € 4,39*
€ 6,35*
€ 5,46*
ab € 4,50*
€ 6,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.