Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Gummi M16 1,1mm 1Durchf IMT36152


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mureva BOX, Dichtung, schwarz, M16
Mureva BOX, Dichtung, schwarz, M16
Mureva BOX, Dichtung, schwarz, M16
Artikel-Nr.:
     262-D744C88
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     IMT36152
EAN/GTIN:
     3606480163517
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabelverschraubung
Dichtring Gummi M16 1,1mm 1Durchf IMT36152
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Außendurchmesser:
25 mm mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Geeignet für Gewindemaß PG:
0
Innendurchmesser:
16 mm mm
Stärke:
1.1 mm mm
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung dichtring, dichtring, kabelverschraubung m16, Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,09462*
€ 0,13362*
3 Tage
100
100
€ 4,95*
ab € 0,0983*
€ 0,1379*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,1024*
€ 0,1444*
22 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,1051*
€ 0,1481*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,09569*
€ 0,15609*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,13362*
€ 0,15901
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,12192*
€ 0,14508
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11912*
€ 0,14175
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,09462*
€ 0,1126
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,362* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.