Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICHTUNG KABELVERSCHR. M16 100STK IMT36152


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6020516
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     IMT36152
EAN/GTIN:
     3606480163517
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabelverschraubung
Mureva BOX, Dichtung, schwarz, M16. Kabeldurchführungsdichtung. Material: EDPM, Farbe schwarz, Schutzart: IP68. Außendurchmesser: 25 mm, Innendurchmesser: 16 mm, Stärke: 1,1 mm, Werkstoffgüte: Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM), Werkstoff: Gummi, Anzahl der Durchführungen: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
IMT36152
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung dichtring, dichtring, kabelverschraubung m16, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
100
€ 4,95*
ab € 0,0976*
€ 0,1372*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,1024*
€ 0,1434*
Lager 6318
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,1051*
€ 0,1471*
100
€ 5,95*
ab € 0,10919*
€ 0,15219*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,09609*
€ 0,15549*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1471*
€ 0,17505
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1341*
€ 0,15958
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1301*
€ 0,15482
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1051*
€ 0,12507
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.