Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms USW-M Ø27mm Gew M32x1,5 M32 x 1,5 34Zoll IP40-66 USW-M,AD27-M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 15010530032 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel
FLEXA GmbH & Co 15010530032 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel
Artikel-Nr.:
     262-D789C87
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010530032
EAN/GTIN:
     4025113202352
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms USW-M Ø27mm Gew M32x1,5 M32 x 1,5 34Zoll IP40-66 USW-M,AD27-M32
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamtlänge:
57 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
10 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
39 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
19.5 mm
Nenndurchmesser:
27 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 66
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, endtülle m32, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 26,41*
€ 30,70*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 26,40185*
€ 30,74185*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 28,2737*
€ 32,5137*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 29,28848*
€ 33,59848*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 31,2301*
€ 35,7801*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,74185*
€ 36,5828
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,35185*
€ 34,9287
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,40185*
€ 31,4182
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 307,4185* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010530012
ab € 14,65641*
Ähnlich
Flexa
15010530025
ab € 20,27*
Ähnlich
Flexa
15010530040
ab € 43,58*
Ähnlich
Flexa
15010530050
ab € 53,72233*
Ähnlich
Flexa
15010530063
ab € 98,3624*
Ähnlich
Flexa
15010530020
ab € 18,51144*
Ähnlich
Flexa
15010530016
ab € 16,71085*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.