Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kabelverschraubung
>
Artikel
Flexa USW-M AD27-M32 Metallverschraubung 90° Winkel Messing vernick.15010530032
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0385303
Hersteller:
Flexa
Herst.-Nr.:
15010530032
EAN/GTIN:
4025113202352
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
Metall-Sicherheitsverschraubung 90° Winkel USW-M, IP 54 - IP 65 geeignet für Kunststoff-Schutzschläuche AIRflex-KUW-PVC-AS / AIRflex-KUW-PU-AS / AIRflex-GRS (IP 65) / AIRflex-K metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring, Verschraubungsgehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Gehäuse Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +125°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest
... >
Kabelbündelung- u. Befestigungssysteme
>
Schutzschläuche / Kabelverschraubungen
>
Schlauchverschraubungen
Weitere Suchbegriffe:
endtülle flexa
,
endtülle
,
endtülle m32
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 26,41*
€ 30,70*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 26,40185*
€ 30,74185*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 28,2737*
€ 32,5137*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 29,28848*
€ 33,59848*
Lager 6318
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 31,2301*
€ 35,7801*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 33,59848*
€ 39,98219
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,29848*
€ 38,43519
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,28848*
€ 34,85329
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 335,9848* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEXA GmbH & Co 15010530012 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel
Flexa
15010530012
ab € 14,65641*
Ähnlich
FLEXA GmbH & Co 15010530025 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel
Flexa
15010530025
ab € 20,27*
Ähnlich
FLEXA GmbH & Co 15010530040 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel
Flexa
15010530040
ab € 43,58*
Ähnlich
FLEXA GmbH & Co 15010530050 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel
Flexa
15010530050
ab € 53,72233*
Ähnlich
FLEXA GmbH & Co 15010530063 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel
Flexa
15010530063
ab € 98,3624*
Ähnlich
FLEXA GmbH & Co Metall-Sicherheitsverschraubung USW-M AD17 M20x1.5 Messing vernickelt Silber Messing, Nickel
Flexa
15010530020
ab € 18,51144*
Ähnlich
Schlauchverschraubung Ms USW-M Ø14mm Gew M16x1,5 M16 x 1,5 516 Zoll IP40-66 USW-M,AD14-M16
Flexa
15010530016
ab € 16,71085*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen