Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms US-P Ø19mm Gew PG13,5 IP40-66 ger US-P,AD19-PG13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexa US-P AD19-PG13,5 US-P, AD19-PG13,5 MSD Verschraubung gerade Messing
Flexa US-P AD19-PG13,5 US-P, AD19-PG13,5 MSD Verschraubung gerade Messing
Artikel-Nr.:
     262-D789D17
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15011128013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms US-P Ø19mm Gew PG13,5 IP40-66 ger US-P,AD19-PG13,5
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 250 °C
Gesamthöhe:
29 mm mm
Gesamtlänge:
30 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Gewindelänge:
7 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
29 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
13.5 mm
Nenndurchmesser:
19 mm mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 66
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, endtülle pg13,5, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 9,00718*
€ 10,98718*
50
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 10,99*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 9,9158*
€ 12,0858*
2 Tage
6
1
€ 6,95*
ab € 16,74*
€ 28,79*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 28,9915*
€ 33,3015*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,98718*
€ 13,07474
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00718*
€ 10,71854
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 549,359* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15011128007
ab € 6,91783*
Ähnlich
Flexa
15011127009
ab € 6,97*
Ähnlich
Flexa
15011128011
ab € 7,97*
Ähnlich
Flexa
15011128016
ab € 9,91*
Ähnlich
Flexa
15011140021
ab € 13,69438*
Ähnlich
Flexa
15011128029
ab € 20,13212*
Ähnlich
Flexa
15011128036
ab € 33,28025*
Ähnlich
Flexa
15011128048
ab € 54,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.